FANTECH 47355 suodatettu syöttötuuletin, 10 tuuman hihnaveto, 1 hv, 120/230 V, 1 vaihe | CL3YUY

FANTECH 47355 Suodatettu syöttötuuletin, 10 tuuman hihnaveto, 1 hv, 120/230 V, 1 vaihe

Varastossa
Tuote: CL3YUY Malli: 47355Ristiviite: 5FSU10FB

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,092.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuloilmapuhallin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 98.9108
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)99.1
Laivan leveys (cm)99.1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FANTECH 47354 suodatettu syöttötuuletin, 10 tuuman hihnaveto, 1/2 hv, 120/230 V, 1 vaihe | CL3YUX 47354€2,025.16
FANTECH 47359 Suodatettu syöttötuuletin, 15 tuuman hihnaveto, 1-1/2 hv, 120/230 V, 1 vaihe | CL3YUZ 47359€2,914.04
FANTECH 47361 suodatettu syöttötuuletin, 18 tuuman hihnaveto, 1-1/2 hv, 120/230 V, 1 vaihe | CL3YVA 47361€3,881.95
FANTECH 47508 suodatettu syöttötuuletin, 10 tuuman hihnaveto, 1/3 hv, 120/230 V, 1 vaihe | CL3YVB 47508€1,922.07
FANTECH 47640 suodatettu syöttötuuletin, 10 tuuman hihnaveto, 1/4 hv, 120/230 V, 1 vaihe | CL3YVC 47640€1,728.49
FANTECH 47776 Suodatettu syöttötuuletin, 15 tuuman hihnaveto, 1 hv, 120/230 V, 1 vaihe | CL3YVD 47776€2,635.69
FANTECH 48670 suodatettu syöttötuuletin, 12 tuuman hihnaveto, 1 hv, 120/230 V, 1 vaihe | CL3YVE 48670€2,529.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 47355 Suodatettu syöttötuuletin, 10 tuuman hihnaveto, 1 hv, 120/230 V, 1 vaihe
€2,092.75 / yksikkö