Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FALLTECH G84202DC Anchorage Sling väliaikainen teräs AA8NFY 19F358

FALLTECH G84202DC väliaikainen kiinnityshihna terästä

Varastossa
Tuote: AA8NFY Malli: G84202DCRistiviite: 19F358

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnchorage-rintareppu
AsennusVäliaikainen
Pituus6"
MateriaaliTeräs
Rengas Dia.2-1 / 4 "
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti425 lb
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
FALLTECH G84202D4 Ankkurointirakenne 4 jalkaa, sinkitty teräs AH6ZYX 36MW08 G84202D44ft.Galvanisoitu teräs€73.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLTECH G84202DC väliaikainen kiinnityshihna terästä
€81.90 / yksikkö