BINKS PS-5GAL-K20-200 Kertakäyttöinen tankin siivilä 12 tuumaa 5gal - 20 kpl pakkaus | AF2KRY 6URE0

BINKS PS-5GAL-K20-200 kertakäyttöinen säiliön siivilä 12 tuumaa 5 gal - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2KRY Malli: PS-5GAL-K20-200Ristiviite: 6URE0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€254.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöinen säiliön siivilä
VäriValkoinen
rakentaminenPolyeteeni
Korkeus3.75 "
Sisällä Dia.11 "
mikronia200
Dia ulkopuolella.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.82
Laivan korkeus (cm)47.24
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi7310100050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
BINKS PTS-2GAL-K20-200 Kertakäyttöinen tankin siivilä 10-5/8in 2.8gal - 20 kpl pakkaus | AF2KRX 6URD9 PTS-2GAL-K20-200punainen2.625 "8.75 "10.625 "€224.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BINKS PS-5GAL-K20-200 kertakäyttöinen säiliön siivilä 12 tuumaa 5 gal - 20 kpl pakkaus
€254.86 / yksikkö