Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FALLTECH G84202D4 Ankkurointirakenne 4 jalkaa, sinkitty teräs AH6ZYX 36MW08

FALLTECH G84202D4 kiinnityshihna, 4 jalkaa pitkä galvanoitu teräs

Varastossa
Tuote: AH6ZYX Malli: G84202D4Ristiviite: 36MW08

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnchorage-rintareppu
Sopii palkin kokoon3"
AsennusVäliaikainen
Pituus4ft.
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Rengas Dia.3"
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti425 lb
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.882
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
FALLTECH G84202DC Anchorage Sling väliaikainen teräs AA8NFY 19F358 G84202DC6"Teräs€81.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLTECH G84202D4 kiinnityshihna, 4 jalkaa pitkä galvanoitu teräs
€73.36 / yksikkö