Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FALLTECH G8247 narullinen 1-jalkainen polyesteri punainen | AG6RAG 45J073

FALLTECH G8247 kaulanauha 1 jalka polyesteri punainen

Varastossa
Tuote: AG6RAG Malli: G8247Ristiviite: 45J073

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuja vaimentava kaulanauha
Anchorage Hook Gate -aukko7 / 8 "
Väripunainen
Valjaiden koukkuportin avaaminen7 / 8 "
Ankkurointiliitännän lukitseminennapsahtaa
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppinapsahtaa
Jalkojen lukumäärä1
Hihnan leveys1.625 "
Vetolujuus5000 lb
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.27
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8479899898

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalkojen lukumääräAnchorage Hook Gate -aukkoVäriHihnan leveysValjaiden koukkuportin avaamineneräLinjan materiaaliAnkkurointiliitännän lukitseminenHinta
FALLTECH G8242 Iskunvaimennusnauha 6 jalkaa 1 jalka AF7CDZ 20UM46 G824211"Keltainen1.5 "1"Iskuja vaimentava kaulanauhaKevlar (R) -nauhaANSI-kiinnityskoukut€182.02
FALLTECH G8243Y Iskunvaimennusnauha 6 jalkaa 2 jalkaa AF7CEA 20UM47 G8243Y21"Musta2"1"Iskuja vaimentava kaulanauhaNomex (R) / polyesterinauhaANSI-kiinnityskoukut€311.10
FALLTECH G8242L narullinen 1-jalkainen kevlar keltainen / musta | AG6QZX 45J062 G8242L17 / 8 "Keltainen / Musta1.5 "-Iskuja vaimentava kaulanauha-napsahtaa€195.83
FALLTECH G82423L narullinen 1-jalkainen kevlar keltainen / musta | AG6QZY 45J063 G82423L12.5 "Keltainen / Musta1.5 "-Iskuja vaimentava kaulanauha-Rebar€194.81
FALLTECH G8240A narullinen 1-jalkainen polyesteri sininen | AG6QZZ 45J064 G8240A13 / 4 "sininen1.625 "3 / 4 "Iskuja vaimentava kaulanauha-napsahtaa€142.37
FALLTECH G82403A Narullinen narullinen 1-jalkainen polyesteri sininen AG6RAA 45J065 G82403A12.5 "sininen1.625 "3 / 4 "Iskuja vaimentava kaulanauha-Rebar€175.51
FALLTECH G8240YA Narullinen narullinen 2-jalkainen polyesteri sininen AG6RAB 45J066 G8240YA23 / 4 "sininen1.625 "3 / 4 "Iskuja vaimentava kaulanauha-napsahtaa€206.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLTECH G8247 kaulanauha 1 jalka polyesteri punainen
€95.03 / yksikkö