Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FALLTECH G8240A narullinen 1-jalkainen polyesteri sininen | AG6QZZ 45J064

FALLTECH G8240A kaulanauha, 1 jalka polyesterisininen

Varastossa
Tuote: AG6QZZ Malli: G8240ARistiviite: 45J064

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuja vaimentava kaulanauha
Anchorage Hook Gate -aukko3 / 4 "
Värisininen
Valjaiden koukkuportin avaaminen3 / 4 "
Ankkurointiliitännän lukitseminennapsahtaa
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppinapsahtaa
Jalkojen lukumäärä1
Hihnan leveys1.625 "
Vetolujuus5000 lb
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.017
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8479899898

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalkojen lukumääräAnchorage Hook Gate -aukkoVäriHihnan leveysValjaiden koukkuportin avaamineneräLinjan materiaaliAnkkurointiliitännän lukitseminenHinta
FALLTECH G8242 Iskunvaimennusnauha 6 jalkaa 1 jalka AF7CDZ 20UM46 G824211"Keltainen1.5 "1"Iskuja vaimentava kaulanauhaKevlar (R) -nauhaANSI-kiinnityskoukut€181.16
FALLTECH G8243Y Iskunvaimennusnauha 6 jalkaa 2 jalkaa AF7CEA 20UM47 G8243Y21"Musta2"1"Iskuja vaimentava kaulanauhaNomex (R) / polyesterinauhaANSI-kiinnityskoukut€311.44
FALLTECH G8242L narullinen 1-jalkainen kevlar keltainen / musta | AG6QZX 45J062 G8242L17 / 8 "Keltainen / Musta1.5 "-Iskuja vaimentava kaulanauha-napsahtaa€195.83
FALLTECH G82423L narullinen 1-jalkainen kevlar keltainen / musta | AG6QZY 45J063 G82423L12.5 "Keltainen / Musta1.5 "-Iskuja vaimentava kaulanauha-Rebar€192.07
FALLTECH G82403A Narullinen narullinen 1-jalkainen polyesteri sininen AG6RAA 45J065 G82403A12.5 "sininen1.625 "3 / 4 "Iskuja vaimentava kaulanauha-Rebar€167.54
FALLTECH G8240YA Narullinen narullinen 2-jalkainen polyesteri sininen AG6RAB 45J066 G8240YA23 / 4 "sininen1.625 "3 / 4 "Iskuja vaimentava kaulanauha-napsahtaa€206.69
FALLTECH G8240Y3A Narullinen narullinen 2-jalkainen polyesteri sininen | AG6RAC 45J067 G8240Y3A22.5 "sininen1.625 "3 / 4 "Iskuja vaimentava kaulanauha-Rebar€267.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLTECH G8240A kaulanauha, 1 jalka polyesterisininen
€132.71 / yksikkö