Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FALLTECH G8081L koko kehon valjaat 2d pituus 425 Lb Nomex | AF7CED 20UM50

FALLTECH G8081L kokovartalovaljaat 2d pituus 425 Lb Nomex

Varastossa
Tuote: AF7CED Malli: G8081LRistiviite: 20UM50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€613.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoko kehon valjaat 2D
Takana D-rengasVerkkosilmukka
Rintahihnan soljetQC nahkaeristeillä
VäriMusta
Edessä oleva D-rengasEi
LaitteistomateriaaliAlloy Steel
Valjaiden käyttöKaari Salama
Jalkahihnan soljetQC nahkaeristeillä
Olkahihnan soljetMB
SivurenkaatPadin avulla
KokoL
Lantion alaosaKyllä
Vetolujuus5000 lb
NauhamateriaaliNomex (R)
Painokapasiteetti425 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.502
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8479899898

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Joustava (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
FALLTECH G8081S Koko kehon valjaat 2d S 425 Lb Nomex | AF7CEB 20UM48 G8081SS€613.55
FALLTECH G8081M koko kehon valjaat 2d M 425 Lb Nomex | AF7CEC 20UM49 G8081MM€613.55
FALLTECH G8081XL koko kehon valjaat 2d Xl 425 Lb Nomex | AF7CEE 20UM51 G8081XLXL€613.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLTECH G8081L kokovartalovaljaat 2d pituus 425 Lb Nomex
€613.55 / yksikkö