Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FALLTECH G8007M Koko kehon valjaat M 425 Lb Keltainen / musta | AG6RAL 45J077

FALLTECH G8007M kokovartalovaljaat M 425 Lb Keltainen/musta

Varastossa
Tuote: AG6RAL Malli: G8007MRistiviite: 45J077

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€274.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokovaljasta
Takana D-rengasKyllä
Rintahihnan soljetKiima
VäriMusta / keltainen
Edessä oleva D-rengasEi
Jalkahihnan soljetTB
Olkahihnan soljetKitka
SivurenkaatEi
KokoM
Lantion alaosaKyllä
Vetolujuus5000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3085
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8479899898

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Joustava (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSivurenkaatTakana D-rengasRintahihnan soljetKokoVetolujuusPainokapasiteettiVäriLaitteistomateriaaliHinta
FALLTECH G7015LXL koko kehon valjaat L / Xl 310 Lb. Kalkki | AA8NFL 19F347 G7015LXLEiKylläKiimaL / XL3375 lb310 lbLimeAlloy Steel€169.96
FALLTECH G7015SML koko kehon valjaat S / m 310 Lb. Kalkki | AA8NFM 19F348 G7015SMLEiKylläKiimaS / M3375 lb310 lbLimeAlloy Steel€169.96
FALLTECH G7015LXO koko kehon valjaat L / Xl 310 Lb. Oranssi | AA8NFN 19F349 G7015LXOEiKylläKiimaL / XL3375 lb310 lbOranssiAlloy Steel€168.70
FALLTECH G7015SMO Koko vartalon valjaat S/m 310 Lb. Oranssi | AA8NFP 19F350 G7015SMOEiKylläKiimaS / M3375 lb310 lbOranssiAlloy Steel€168.21
FALLTECH G7018LXL koko kehon valjaat L / Xl 310 Lb. Kalkki | AA8NFQ 19F351 G7018LXLKylläKylläKiimaL / XL3375 lb310 lbLimeAlloy Steel€237.76
FALLTECH G7018SML koko kehon valjaat S / m 310 Lb. Kalkki | AA8NFR 19F352 G7018SMLKylläKylläKiimaS / M3375 lb310 lbLimeAlloy Steel€237.76
FALLTECH G7049 Koko kehon valjaat Universal 425 Lb Musta | AG6QZV 45J060 G7049EiKylläKiimaYleismaailmallinen5000 lb-Musta-€219.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLTECH G8007M kokovartalovaljaat M 425 Lb Keltainen/musta
€274.22 / yksikkö