HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NEZ1 Kattonaula, 1 1/4 L, 6600PK | AD8XDC

APPROVED VENDOR 4NEZ1 Kattonaula, 1 1/4 L, 6600PK

Varastossa
Tuote: AD8XDC Malli: 4NEZ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€291.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattonaula
Noin Pkg. Määrä6600
Halkaisija0.12 "
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Mitata11
Pää Dia.7 / 16 "
Head TypeSuuri tasainen
Pituus1.25 "
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino30 paunaa.
Varren tyyppiTasoita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.355
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi7317005530
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NEZ1 Kattonaula, 1 1/4 L, 6600PK
€291.11 /pakkaus