FALLTECH G7711 Palkki-ankkuri 13 tuuman pituus hiiliteräs | AH6ZYZ 36MW10

FALLTECH G7711 palkkiankkuri 13 tuumaa pitkä hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH6ZYZ Malli: G7711Ristiviite: 36MW10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€452.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalkkiankkuri
Syvyys8"
Sopii palkin kokoon3 "- 8"
AsennusPysyvä
Pituus13 "
MateriaaliHiiliteräsrakenne
Rengas Dia.3"
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti425 lb
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.2425
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)33.53
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysAsennusPituusMateriaaliLeveysHinta
FALLTECH G7530 palkkiankkuri alumiini/teräs 425 lb. AH6YRW 36MF78 G75303"Väliaikainen18 "Alumiini, teräs1.5 "€281.56
FALLTECH 49CD28 palkkiankkuri, kiinteä D-rengas, 1 1/4 tuuman Dp, 9 1/4 tuuman pituus, teräs, vaaka/pysty | CP4WZX 49CD28-----€90.80
FALLTECH G7535 palkin ankkuri, kääntyvä D-rengas, kiinteä palkin puristin | CP4WZY 49CD38 G7535-----€372.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLTECH G7711 palkkiankkuri 13 tuumaa pitkä hiiliteräs
€452.43 / yksikkö