FALLTECH G7395A kattoankkuri 11 tuuman pituus x 11 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys 425 paunaa | AH6YRX 36MF79

FALLTECH G7395A kattoankkuri 11 tuumaa pituus x 11 tuumaa leveys x 8 tuumaa syvyys 425 lb.

Varastossa
Tuote: AH6YRX Malli: G7395ARistiviite: 36MF79

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€407.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattoankkuri
KiinnittyyTeräsurat, terassilakit ja puiset koskenlaskut
Värisininen
D-renkaan materiaaliAlloy Steel
Syvyys8"
Pituus11 "
MateriaaliHiiliteräs
Painokapasiteetti425 lb
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.9132
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)32
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLTECH G7395A kattoankkuri 11 tuumaa pituus x 11 tuumaa leveys x 8 tuumaa syvyys 425 lb.
€407.36 / yksikkö