Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FALLTECH G72493FT Arc Flash Choker Anchor Nomex Webbing 3 jalkaa AG9LUW 20UM52

FALLTECH G72493FT Arc Flash Choker Anchor Nomex -hihna 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG9LUW Malli: G72493FTRistiviite: 20UM52

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArc Flash Choker -ankkuri
AsennusYläpuolella
Pituus3ft.
MateriaaliNomex (R) -nauha
Rengas Dia.2-1 / 4 "
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti425 lb
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3015
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLTECH G72493FT Arc Flash Choker Anchor Nomex -hihna 3 jalkaa
€119.27 / yksikkö