Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FALLTECH G5051LX Rakennusturvallisuusliivi Lime L / xl | AF7CDT 20UM39

FALLTECH G5051LX Rakennusturvaliivi Lime L/xl

Varastossa
Tuote: AF7CDT Malli: G5051LXRistiviite: 20UM39

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakentamisen turvaliivi
VäriLime
MateriaaliPolyesteri
KokoL / XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8479899898

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoHinta
FALLTECH G5050SM Rakennusturvallisuusliivi Kalkki S / m | AF7CDK 20UM32 G5050SMLimeS / M€258.92
FALLTECH G5050LX Rakennusturvaliivi Lime L / xl | AF7CDL 20UM33 G5050LXLimeL / XL€258.92
FALLTECH G5055SM Rakennusturvaliivi Oranssi S / m | AF7CDM 20UM34 G5055SMOranssiS / M€258.92
FALLTECH G5055LX Rakennusturvaliivi Oranssi L / xl | AF7CDN 20UM35 G5055LXOranssiL / XL€258.92
FALLTECH G5056SM Rakennusturvaliivi Oranssi S / m | AF7CDP 20UM36 G5056SMOranssiS / M€113.23
FALLTECH G5056LX Rakennusturvaliivi oranssi L / xl | AF7CDQ 20UM37 G5056LXOranssiL / XL€113.23
FALLTECH G5051SM Rakennusturvallisuusliivi Kalkki S / m | AF7CDR 20UM38 G5051SMLimeS / M€144.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLTECH G5051LX Rakennusturvaliivi Lime L/xl
€125.80 / yksikkö