Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE MHC2-10D Compact Air Gripper, Kulmikas, 0.07 lbf Sisäinen pitovoima LBF72 PSI, 14 - 140 F | CU4DQF 5YEN5

SPEEDAIRE MHC2-10D kompakti ilmatarrain, kulmikas, 0.07 lbf sisäinen pitovoima LBF72 PSI, 14 - 140 F

Varastossa
Tuote: CU4DQF Malli: MHC2-10DRistiviite: 5YEN5
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
€195.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarttuja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPEEDAIRE MHC2-20D Compact Air Gripper, Kulmikas, 0.52 lbf Sisäinen pitovoima LBF72 PSI, 14 - 140 F | CU4DQG 5YEN7 MHC2-20D€251.38
SPEEDAIRE MHC2-25D Kompakti ilmatarrain, kulmikas, 1 lbf sisäinen pitovoima LBF72 PSI, 14 - 140 F | CU4DQH 5YEN8 MHC2-25D€300.56
SPEEDAIRE MHL2-25D1 Heavy Duty lineaarinen ilmatarrain, yhdensuuntainen, 282 mm avoin leveys, 182 mm suljettu leveys | CU4DQJ 5YEL7 MHL2-25D1€821.18
SPEEDAIRE MHL2-32D1 Heavy Duty lineaarinen ilmatarrain, yhdensuuntainen, 318 mm avoin leveys, 198 mm suljettu leveys | CU4DQK 5YEL8 MHL2-32D1€1,100.57
SPEEDAIRE MHZ2-10D Lineaarinen ohjausilmatarrain, yhdensuuntainen, 15.2 mm avoin leveys, 11.2 mm suljettu leveys | CU4DQL 5YEK5 MHZ2-10D€343.17
SPEEDAIRE MHZ2-16D Lineaarinen ohjausilmatarrain, yhdensuuntainen, 20.9 mm avoin leveys, 14.9 mm suljettu leveys | CU4DQM 5YEK6 MHZ2-16D€355.03
SPEEDAIRE MHZ2-20D Lineaarinen ohjausilmatarrain, yhdensuuntainen, 26.3 mm avoin leveys, 16.3 mm suljettu leveys | CU4DQN 5YEK7 MHZ2-20D€503.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE MHC2-10D kompakti ilmatarrain, kulmikas, 0.07 lbf sisäinen pitovoima LBF72 PSI, 14 - 140 F
€195.22 / yksikkö