Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FALLSTOP V4260C1* Lifeline-ankkurilaite karabiinilla | AA8PZP 19L006

FALLSTOP V4260C1* Lifeline-ankkurilaite karabiinilla

Varastossa
Tuote: AA8PZP Malli: V4260C1*Ristiviite: 19L006

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLifeline -ankkurilaite karabiinilla
Pituus13 "
MateriaaliAlumiini
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti310 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Koukku Max. Aukko (7/8 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLSTOP V4260C1* Lifeline-ankkurilaite karabiinilla
€154.36 / yksikkö