Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FALCON LOCK T101 Q 626 Raskaan käytön vipu Lukituslaite Quantum Passage | AC7BLW 36Z362

FALCON LOCK T101 Q 626 Heavy Duty Lever Lockset Quantum Passage

Varastossa
Tuote: AC7BLW Malli: T101 Q 626Ristiviite: 36Z362

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€330.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Palo3 hr.
ToimintoKulku
Luokka1
Kahva materiaaliMessinki, teräs, sinkki
Keskeinen materiaaliNikkelihopea
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiG
SijaintityyppiKaupallinen
LukitustoimintoKulku
Lukituksen suorituskykyHeavy Duty
Avainten määrä2
Nastat6
Vaadittu oven paksuus1-3/4" to 2-1/8"
LakotyyppiNeliönurkka, ei laatikkoa
TyyliKvantti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6325
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintokeyingKiilauran tyyppiTyyliHinta
FALCON LOCK T101 D 626 Heavy Duty Vipu Lockset Dane Passage | AC7BLV 36Z361 T101 D 626KulkuAvaimetonGdata€337.63
FALCON LOCK T301 D 626 Heavy Duty Lever Lockset Dane Yksityisyys | AC7BLX 36Z364 T301 D 626yksityisyysAvain eriGdata€413.77
FALCON LOCK T301 Q 626 Heavy Duty Lever Lockset Quantum Tietosuoja | AC7BLY 36Z365 T301 Q 626yksityisyysAvain eriGKvantti€460.04
FALCON LOCK T511BD D 626 Raskaan käyttövivun lukko tanskalainen | AC7BLZ 36Z366 T511BD D 626merkintäSFIC ei sisälly toimitukseenEi ydintädata€518.78
FALCON LOCK T511BD Q 626 Raskaan käyttövivun lukitussisältö | AC7BMA 36Z367 T511BD Q 626merkintäSFIC ei sisälly toimitukseenEi ydintäKvantti€505.12
FALCON LOCK T511CP6 C-KWY D 626 Raskaan käyttövivun lukitus tanskalainen | AC7BMB 36Z369 T511CP6 C-KWY D 626merkintäAvain eriCdata€526.58
FALCON LOCK T511PD Q 626 Raskaan käyttövivun lukot Quantum Entry | AC7BMC 36Z370 T511PD Q 626merkintäAvain eriCKvantti€459.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALCON LOCK T101 Q 626 Heavy Duty Lever Lockset Quantum Passage
€330.19 / yksikkö