FALCON LOCK 25VEOUS28 Pystysuora tangot, luokka 1 25 -sarja | AE7GRT 5YFA7

FALCON LOCK 25VEOUS28 pinta pystytanko Grade 1 25 -sarja

Varastossa
Tuote: AE7GRT Malli: 25VEOUS28Ristiviite: 5YFA7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,566.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinta pystysuora sauva
Oven korkeus84 "
Oven leveys36 - 48 "
Suorittaa loppuunAnodisoitu alumiini
Sopii pylvään leveydelle3.5 "
Oven paksuus1-3/4" to 2-1/4"
Luokka1
LukitustyyppiHex Dogging
SuorituskykyHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.795
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (vain Exit Exit Device)
    • Alamerkki: Falcon Exits

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pylvään leveydelleeräHinta
FALCON LOCK 25REOUS28 Kosketuspalkin reunus Exit Only Exit Device | AE7GRQ 5YFA5 25 TUOTETTA284"Kosketuspalkin vanne€1,062.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALCON LOCK 25VEOUS28 pinta pystytanko Grade 1 25 -sarja
€1,566.40 / yksikkö