FALCON LOCK 25REOUS28 Kosketuspalkin reunus Exit Only Exit Device | AE7GRQ 5YFA5

FALCON LOCK 25REOUS28 Touchbar Rem Exit Only Poistu laitteesta

Varastossa
Tuote: AE7GRQ Malli: 25REOUS28Ristiviite: 5YFA5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€991.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKosketuspalkin vanne
Oven luovutusEi-kätevä
Oven korkeus84 "
Oven leveys36 - 48 "
Suorittaa loppuunAnodisoitu alumiini
Sopii pylvään leveydelle4"
Oven paksuus1-3/4" to 2-1/4"
Luokka1
LukitustyyppiHex Dogging
SuorituskykyNormaali tulli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.26
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (vain Exit Exit Device)
    • Alamerkki: Falcon Exits

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pylvään leveydelleeräHinta
FALCON LOCK 25VEOUS28 Pystysuora tangot, luokka 1 25 -sarja | AE7GRT 5YFA7 25MUUTA283.5 "Pinta pystysuora sauva€1,461.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALCON LOCK 25REOUS28 Touchbar Rem Exit Only Poistu laitteesta
€991.23 / yksikkö