FAIRBANKS SD-28-3672-HC / 411 -kuorma-auton kapasiteetti 3500 Lb 36 x 72 | AA8HCT 18F428

FAIRBANKS SD-28-3672-HC/411 lava-auton kapasiteetti 3500 lb 36 x 72

Tuote: AA8HCT Malli: SD-28-3672-HC/411Ristiviite: 18F428
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.8"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys2"
VäriVihreä
Kannen korkeus10.875 "
Kannen pituus72 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen leveys36 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliTeräs
Mitata14
Kahvan tyyppi1-5 / 16 "teräsputki
Kantavuus3500 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus35.875 "
Kokonaispituus72 "
kokonaisleveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.4
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusPyörän halkaisija.Pyörän materiaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPyörän leveysVäriHinta
FAIRBANKS SD-25-2448-RT / 411 -kuorma-auton kapasiteetti 1400 Lb 24 x 48 | AA8HBU 18F393 SD-25-2448-RT / 4111400 lb5"Valettu kumi32.875 "48 "24 "2"Vihreä-
Tarjouspyyntö
FAIRBANKS SD-26-2448-RT / 411 -kuorma-auton kapasiteetti 1600 Lb 24 x 48 | AA8HBV 18F394 SD-26-2448-RT / 4111600 lb6"Valettu kumi33.63 "48 "24 "2"Vihreä-
Tarjouspyyntö
FAIRBANKS SD-28-2448-RT / 411 -kuorma-auton kapasiteetti 2000 Lb 24 x 48 | AA8HBW 18F395 SD-28-2448-RT / 4112000 lb8"Valettu kumi35.875 "48 "24 "2"Vihreä-
Tarjouspyyntö
FAIRBANKS SD-28-2448-FPN / 411 -kuorma-auton kapasiteetti 1200 Lb 24 x 48 | AA8HBX 18F396 SD-28-2448-FPN / 4111200 lbs.8"Pneumaattinen35.875 "48 "48 "2.5 "Vihreä-
Tarjouspyyntö
FAIRBANKS SD-210-2448-FPN / 411 -kuorma-auton kapasiteetti 1400 Lb 24 x 48 | AA8HBY 18F397 SD-210-2448-FPN / 4111400 lb11 "Pneumaattinen38.38 "48 "24 "3.5 "Vihreä-
Tarjouspyyntö
FAIRBANKS SD-212-2448-FPN / 411 -kuorma-auton kapasiteetti 1800 Lb 24 x 48 | AA8HBZ 18F398 SD-212-2448-FPN / 4111800 lb12 "Pneumaattinen42.38 "48 "24 "3.5 "Vihreä-
Tarjouspyyntö
FAIRBANKS SD-25-2448-HC / 411 -kuorma-auton kapasiteetti 2200 Lb 24 x 48 | AA8HCA 18F399 SD-25-2448-HC / 4112200 lb5"Kumi32.875 "48 "24 "2"Vihreä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAIRBANKS SD-28-3672-HC/411 lava-auton kapasiteetti 3500 lb 36 x 72