FAIRBANKS PM-2838-6PRB arkki- ja paneelikuorma-autojen epoksijauhemaali AA8HDL 18F453

FAIRBANKS PM-2838-6PRB arkki- ja paneelikuorma-autojen epoksijauhemaali

Tuote: AA8HDL Malli: PM-2838-6PRBRistiviite: 18F453

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkki ja paneelikuorma-auto
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaaliPolyuretaani, jossa polyuretaani / polyeteenikeskus
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän leveys2"
Pyörän leveys2"
VäriVihreä
Kannen korkeus9.75 "
Kannen pituus38 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen leveys28 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliTeräs
Kahva mukanaKyllä
Kahvan tyyppiIrrotettava
Kantavuus2000 lb
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus36.25 "
Kokonaispituus38 "
kokonaisleveys28 "
Alustan materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.74
Laivan korkeus (cm)90.17
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörä Dia.Pyörän halkaisija.Kannen korkeusKokonaiskorkeusHinta
FAIRBANKS PM-2838-5PRB arkki- ja paneelikuorma-auto 38 tuuman pituinen teräs | AA8HDG 18F449 PM-2838-5PRB5"5"9"35.5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAIRBANKS PM-2838-6PRB arkki- ja paneelikuorma-autojen epoksijauhemaali