FAIRBANKS PM-2838-5PRB arkki- ja paneelikuorma-auto 38 tuuman pituinen teräs | AA8HDG 18F449

FAIRBANKS PM-2838-5PRB levy- ja paneelitrukki, 38 tuumaa pitkä teräs

Tuote: AA8HDG Malli: PM-2838-5PRBRistiviite: 18F449

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkki ja paneelikuorma-auto
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän halkaisija.5"
Pyörän materiaaliPolyuretaani, jossa polyuretaani / polyeteenikeskus
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän leveys2"
Pyörän leveys2"
VäriVihreä
Kannen korkeus9"
Kannen pituus38 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen leveys28 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliTeräs
Kahva mukanaKyllä
Kahvan tyyppiIrrotettava
Kantavuus2000 lb
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus35.5 "
Kokonaispituus38 "
kokonaisleveys28 "
Alustan materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.83
Laivan korkeus (cm)90.17
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörä Dia.Pyörän halkaisija.Kannen korkeusKokonaiskorkeusHinta
FAIRBANKS PM-2838-6PRB arkki- ja paneelikuorma-autojen epoksijauhemaali AA8HDL 18F453 PM-2838-6PRB6"6"9.75 "36.25 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAIRBANKS PM-2838-5PRB levy- ja paneelitrukki, 38 tuumaa pitkä teräs