FAIRBANKS LD-1627-4IW Yleiskäyttöinen Dolly 2000 Lb. | AA8HDZ 18F473

FAIRBANKS LD-1627-4IW Yleiskäyttöinen Dolly 2000 Lb.

Varastossa
Tuote: AA8HDZ Malli: LD-1627-4IWRistiviite: 18F473

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€321.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen Dolly
Pyörän halkaisija.4"
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1.5 "
VäriVihreä
Kantavuus2000 lb
Pyörän lukumäärä4
Lavan korkeus5.375 "
Platform Pituus27 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan tyyliKiinteä, huuli alaspäin
Alustan leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)13.65
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysPyörän halkaisija.Pyörän materiaaliPyörän leveysKantavuusLavan korkeusPlatform PituusAlustan tyyliHinta
FAIRBANKIT LUCD-03-2424-3PH Yleiskäyttöinen Dolly 500 Lb. | AA8HDR 18F458 LUCD-03-2424-3PH24 "3"polyolefiini1.25 "500 lb5.5 "24 "Avoin, huulilla ylöspäin-
Tarjouspyyntö
FAIRBANKIT AI-1627-4HR Yleiskäyttöinen Dolly 1600 Lb. | AA8HDT 18F460 AI-1627-4HR16 "4"Kova kumi1.5 "1600 lb5.5 "27 "Avaa, huuhtele€291.61
FAIRBANKIT AI-1627-4IW Yleiskäyttöinen Dolly 2000 Lb. | AA8HDU 18F461 AI-1627-4IW16 "4"Teräs1.5 "2000 lb5.5 "27 "Avaa, huuhtele€296.31
FAIRBANKS LU-1627-4HR Yleiskäyttöinen Dolly 1600 Lb. | AA8HDV 18F466 LU-1627-4HR16 "4"Kova kumi1.5 "1600 lb5.375 "27 "Kiinteä, huulilla ylöspäin€318.45
FAIRBANKS LU-1627-4IW Yleiskäyttöinen Dolly 2000 Lb. | AA8HDW 18F467 LU-1627-4IW16 "4"Teräs1.5 "2000 lb5.375 "27 "Kiinteä, huulilla ylöspäin€340.42
FAIRBANKIT LU-1830-4IW Yleiskäyttöinen Dolly 2000 Lb. | AA8HDX 18F469 LU-1830-4IW18 "4"Teräs1.5 "2000 lb5.375 "30 "Kiinteä, huulilla ylöspäin€338.65
FAIRBANKIT LD-1627-4HR Yleiskäyttöinen Dolly 1600 Lb. | AA8HDY 18F472 LD-1627-4HR16 "4"Kova kumi1.5 "1600 lb5.375 "27 "Kiinteä, huuli alaspäin€320.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAIRBANKS LD-1627-4IW Yleiskäyttöinen Dolly 2000 Lb.
€321.62 / yksikkö