Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 59866 Suutin 1/4 - 50 kpl pakkaus | AE4ATY 5HK32

LOC-LINE 59866 Suutin 1/4 - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4ATY Malli: 59866Ristiviite: 5HK32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
LOC-LINE 59862 Suutin 3/8 - 50 kpl pakkaus | AE4ATX 5HK28 5986250€103.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 59866 Suutin 1/4 - 50 kpl pakkaus
€92.45 /pakkaus