Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5PAT5 Neliöpäätulppa 1-1 / 2 Tuumaa Npt Rauta | AE4ZXJ

APPROVED VENDOR 5PAT5 Neliömäinen tulppa 1-1/2 tuuman Npt rauta

Varastossa
Tuote: AE4ZXJ Malli: 5PAT5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliönpäätulppa
Rungon materiaaliSinkitty takorauta
luokka300
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine1500 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko1.5 "
Kylläinen höyrynpaine300 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.351
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WJ74 Neliöpäätulppa 2 1/2 tuumaa sinkitty | AC3UYZ 2WJ74150300 psi @ 150 astetta F WOG2.5 "150 psi€22.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WJ75 Neliöpäätulppa 3 tuumaa sinkitty | AC3UZA 2WJ75150300 psi @ 150 astetta F WOG3"150 psi€25.87
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2WJ76 Neliömäinen tulppa 4 tuumaa sinkitty | AC3UZB 2WJ76150300 psi @ 150 astetta F WOG4"150 psi€48.97
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5P907 Nelikulmainen tulppa 1/8 tuumaa sinkitty | AE4ZPP 5P907150300 psi @ 150 astetta F WOG1 / 8 "150 psi€1.52
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P908 Neliöpäätulppa 1/4 tuumaa sinkitty | AE4ZPQ 5P908150300 psi @ 150 astetta F WOG1 / 4 "150 psi€1.65
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P909 Neliöpistoke 3/8 tuuman sinkitty | AE4ZPR 5P909150300 psi @ 150 astetta F WOG3 / 8 "150 psi€1.65
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P910 Neliöpäätulppa 1/2 tuumaa sinkitty | AE4ZPT 5P910150300 psi @ 150 astetta F WOG1 / 2 "150 psi€1.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5PAT5 Neliömäinen tulppa 1-1/2 tuuman Npt rauta
€9.73 / yksikkö