Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄN Z9206 litteä aluslevy paksu musta oksidi sopii 3/4 tuumaa, 5PK | AE6HBM 5RY40

APPROVED VENDOR Z9206 litteä aluslevy, paksu musta oksidi, sopii 3/4 tuumalle, 5PK

Varastossa
Tuote: AE6HBM Malli: Z9206Ristiviite: 5RY40

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin paksu aluslaatta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihin3 / 4 "
Sisällä Dia.25 / 32 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.1.625 "
Rockwellin kovuusC40
Paksuus1 / 4 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
TyyppiExtra Paksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9206 litteä aluslevy, paksu musta oksidi, sopii 3/4 tuumalle, 5PK
€11.43 /pakkaus