FAG laakerit 3302-BD-TVH Kulmakuulalaakeri 3822 Lb. | AG2YWX 32PG92

FAG BEARINGS 3302-BD-TVH kulmakosketinkuulalaakeri 3822 Lb.

Tuote: AG2YWX Malli: 3302-BD-TVHRistiviite: 32PG92

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmakontaktinen kuulalaakeri
ABEC-suvaitsevaisuus3
Pora Dia.15mm
HäkkimateriaaliLasikuituvahvisteinen polyamidi
Kosketuskulma (aste)30 Tutkinnot
Dynaaminen kuormitettavuus17,000 N
Maks. Kierrosluku18,400
Dia ulkopuolella.42mm
Staattinen kantavuus10,400 N
Temp. alue-68 - 248 astetta F
TyyppiDouble Row
Leveys19mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)2.32
Laivan pituus (cm)5.12
Laivan leveys (cm)5.12
HS-koodi8482105028

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistemateriaaliABEC-suvaitsevaisuusPora Dia.Staattinen kantavuusTemp. alueLeveysHäkkimateriaaliDynaaminen kuormitettavuusHinta
FAG-LAAKERIT 3208-BD Kulmakontaktinen kuulalaakeri 11465 Lb. | AG2YNZ 32PF86 3208-BD-340mm38,000 N-68 - 392 astetta F30.2mmTeräs51,000 N€29.47
KIINNITYSLAAKERIT 3208-BD-C3 Kulmakontaktikuulalaakeri Bearin 8900 Rpm | AG2YPA 32PF87 3208-BD-C3-340mm38,000 N-68 - 392 astetta F30.2mmTeräs51,000 N-
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT 3209-BD-C3 Kulmakontaktinen kuulalaakeri 11240 Lb. | AG2YPB 32PF89 3209-BD-C3-345mm39,000 N-68 - 392 astetta F30.2mmTeräs50,000 N-
Tarjouspyyntö
FAG-LAAKERIT 3210-BD kulmikosketinkuulalaakeri 11915 Lb. | AG2YPC 32PF90 3210-BD-350mm44,000 N-68 - 392 astetta F30.2mmTeräs53,000 N-
Tarjouspyyntö
FAG-LAAKERIT 3210-BD-C3 Kulmakontaktinen kuulalaakeri 7800 rpm | AG2YPD 32PF91 3210-BD-C3-350mm44,000 N-68 - 392 astetta F30.2mmTeräs53,000 N-
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT 3302-BD-2HRS-TVH-C3 Kulmakontaktikuulalaakeri 18400 rpm | AG2YPE 32PH31 3302-BD-2HRS-TVH-C3Akryylinitriilibutadieenielastomeeri315mm10,400 N-68 - 248 astetta F19mmLasikuituvahvisteinen polyamidi17,000 N-
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT 3303-BD-2HRS-TVH Kulmakontaktinen kuulalaakeri 5058 Lb. | AG2YPF 32PH32 3303-BD-2HRS-TVHAkryylinitriilibutadieenielastomeeri317mm13,100 N-68 - 248 astetta F22.5mmLasikuituvahvisteinen polyamidi22,500 N-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAG BEARINGS 3302-BD-TVH kulmakosketinkuulalaakeri 3822 Lb.