Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FACOM FM-76.33 hylsyavain kiinteä 33mm 13-25 / 64 tuuman pituus | AC6YRN 36T880

FACOM FM-76.33 hylsyavain, kiinteä 33 mm 13-25/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6YRN Malli: FM-76.33Ristiviite: 36T880

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsyavain
Suorittaa loppuunSatiini
Pään tyyliKiinteä pää
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä6, 12
Kokonaispituus13 25 / 64 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko33mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
FACOM FM-76.13 hylsyavain kiinteä 13 mm 5-63 / 64 tuuman pituus | AC6YQR 36T860 FM-76.135 63 / 64 "13€28.64
FACOM FM-76.14 hylsyavain, kiinteä 14 mm 6-19/64 tuuman pituus | AC6YQT 36T861 FM-76.146 19 / 64 "14mm€32.37
FACOM FM-76.16 hylsyavain kiinteä 16 mm 7-1 / 64 tuuman pituus | AC6YQV 36T863 FM-76.167 1 / 64 "16mm€36.05
FACOM FM-76.17 hylsyavain kiinteä 17 mm 7-23 / 64 tuuman pituus | AC6YQW 36T864 FM-76.177 23 / 64 "17mm€38.06
FACOM FM-76.21 hylsyavain Kiinteä 21mm 8-45/64 tuuman pituus | AC6YRA 36T868 FM-76.218 45 / 64 "21mm€59.54
FACOM FM-76.22 hylsyavain Kiinteä 22mm 9-1/16 tuuman pituus | AC6YRB 36T869 FM-76.229 1 / 16 "22mm€36.82
FACOM FM-76.25 hylsyavain Kiinteä 25mm 10-15/64 tuuman pituus | AC6YRE 36T872 FM-76.2510 15 / 64 "25mm€81.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FACOM FM-76.33 hylsyavain, kiinteä 33 mm 13-25/64 tuumaa
€166.69 / yksikkö