Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FACOM FM-76.19 hylsyavain Kiinteä 19mm 8-1/32 tuuman pituus | AC6YQY 36T866

FACOM FM-76.19 hylsyavain, kiinteä 19 mm 8-1/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6YQY Malli: FM-76.19Ristiviite: 36T866

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsyavain
Suorittaa loppuunSatiini
Pään tyyliKiinteä pää
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä6, 12
Kokonaispituus8.031 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko19mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPisteiden määräSAE tai metrinenKokoHinta
FACOM FF-75.3/4 hylsyavain 3/4 tuumaa 8 1/32 tuumaa Pituus | AC3HNN 2TLG5 FF-75.3 / 46SAE3 / 4 "€39.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FACOM FM-76.19 hylsyavain, kiinteä 19 mm 8-1/32 tuumaa
€48.46 / yksikkö