Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FACOM FF-75.3/4 hylsyavain 3/4 tuumaa 8 1/32 tuumaa Pituus | AC3HNN 2TLG5

FACOM FF-75.3/4 hylsyavain 3/4 tuumaa 8 1/32 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AC3HNN Malli: FF-75.3/4Ristiviite: 2TLG5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsyavain
Suorittaa loppuunSatiini
Pään tyyliKiinteä pää
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus8.031 "
SAE tai metrinenSAE
Koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.432
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPisteiden määräSAE tai metrinenKokoHinta
FACOM FM-76.19 hylsyavain Kiinteä 19mm 8-1/32 tuuman pituus | AC6YQY 36T866 FM-76.196, 12metrinen19mm€48.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FACOM FF-75.3/4 hylsyavain 3/4 tuumaa 8 1/32 tuumaa pituus
€39.73 / yksikkö