Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FACOM FM-57.19X22 estolaatikkoavain 19 x 22mm 9-1 / 4 L | AC3HNB 2TLE7

FACOM FM-57.19X22 Tukoslaatikkoavain 19 x 22mm 9-1/4 L

Varastossa
Tuote: AC3HNB Malli: FM-57.19X22Ristiviite: 2TLE7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEstekotelon pääavain
Suorittaa loppuunSatiini
Pään koko19 x 22mm
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä12
Offset0 Tutkinnot
Kokonaispituus9.25 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko19 x 22 mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
FACOM FM-57.10X12 estolaatikkoavain 10 x 12 mm 5-5 / 8 L | AC3HMX 2TLD9 FM-57.10X125.625 "10 x 12mm€28.70
FACOM FM-57.11X13 estolaatikkoavain 11 x 13 mm 5-5 / 8 L | AC3HMY 2TLE1 FM-57.11X135.625 "11 x 13 mm€30.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FACOM FM-57.19X22 Tukoslaatikkoavain 19 x 22mm 9-1/4 L
€44.63 / yksikkö