Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FACOM FM-57.11X13 estolaatikkoavain 11 x 13 mm 5-5 / 8 L | AC3HMY 2TLE1

FACOM FM-57.11X13 Tukoslaatikkoavain 11 x 13mm 5-5/8 L

Varastossa
Tuote: AC3HMY Malli: FM-57.11X13Ristiviite: 2TLE1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEstekotelon pääavain
Suorittaa loppuunSatiini
Pään koko11 x 13mm
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä12
Offset0 Tutkinnot
Kokonaispituus5.625 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko11 x 13 mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
FACOM FM-57.10X12 estolaatikkoavain 10 x 12 mm 5-5 / 8 L | AC3HMX 2TLD9 FM-57.10X125.625 "10 x 12mm€28.70
FACOM FM-57.19X22 estolaatikkoavain 19 x 22mm 9-1 / 4 L | AC3HNB 2TLE7 FM-57.19X229.25 "19 x 22 mm€44.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FACOM FM-57.11X13 Tukoslaatikkoavain 11 x 13mm 5-5/8 L
€30.44 / yksikkö