Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FACOM FM-55.8AVSE Eristetty laatikon päätyavain 12 pisteen siirtymä 8mm | AC4ZVY 32H644

FACOM FM-55.8AVSE eristetty kotelon päätyavain 12 pisteen poikkeama 8 mm

Varastossa
Tuote: AC4ZVY Malli: FM-55.8AVSERistiviite: 32H644

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty rasia-avain
Suorittaa loppuunEristetty
Pään koko8mm
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä12
Offset16 Tutkinnot
Kokonaispituus5 29 / 32 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko8
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOffsetKokonaispituusKokoHinta
FACOM FM-55.13AVSE Eristetty kotelon päätyavain 12 pisteen siirtymä 13 mm | AC4ZVP 32H636 FM-55.13AVSE23 Tutkinnot6.5 "13€63.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FACOM FM-55.8AVSE eristetty kotelon päätyavain 12 pisteen poikkeama 8 mm
€56.79 / yksikkö