Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FACOM FM-46.19AVSE -eristetty avain 19 mm x 7-11/16 tuumaa | AC4ZWJ 32H655

FACOM FM-46.19AVSE eristetty jakoavain 19 mm x 7-11/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4ZWJ Malli: FM-46.19AVSERistiviite: 32H655

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€74.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty avainpää
Suorittaa loppuunEristetty
Pään kulma15 Tutkinnot
Pään koko19mm
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus7 11 / 16 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko19mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
FACOM FM-46.10AVSE -eristetty avainavain 10 mm x 5-1 / 8 tuumaa | AC4ZWA 32H646 FM-46.10AVSE5.125 "10€41.61
FACOM FM-46.11AVSE -eristetty avainavain 11 mm x 5-5 / 16 tuumaa | AC4ZWB 32H647 FM-46.11AVSE5 5 / 16 "11€41.37
FACOM FM-46.16AVSE eristetty avainavain 16 mm x 6-11 / 16 tuumaa | AC4ZWF 32H652 FM-46.16AVSE6 11 / 16 "16mm€63.03
FACOM FM-46.18AVSE Eristetty avainavain 18 mm x 7-3 / 32 tuumaa | AC4ZWH 32H654 FM-46.18AVSE7 3 / 32 "18mm€74.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FACOM FM-46.19AVSE eristetty jakoavain 19 mm x 7-11/16 tuumaa
€74.69 / yksikkö