Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FACOM FM-39.15 yhdistelmäavain 12-napainen satiini 15 mm | AC6YTK 36T907

FACOM FM-39.15 jakoavain 12-pisteinen satiini 15mm

Varastossa
Tuote: AC6YTK Malli: FM-39.15Ristiviite: 36T907

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäavain
Suorittaa loppuunSatiini
Pään kulma15 Tutkinnot
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä12
Offset15 Tutkinnot
Kokonaispituus5 31 / 32 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko15mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPisteiden määräKokonaispituusKokoHinta
FACOM FM-39.4H yhdistelmäavain 6-napainen satiini 4 mm | AC6YTM 36T914 FM-39.4H63.031 "4mm€22.06
FACOM FM-39.5.5H yhdistelmäavain 6-napainen satiini 5.5 mm | AC6YTN 36T915 FM-39.5.5H63 7 / 32 "5.5mm€22.75
FACOM FM-39.5H yhdistelmäavain 6-napainen satiini 5 mm | AC6YTP 36T916 FM-39.5H63 5 / 16 "5"€21.41
FACOM FM-39.3.2H yhdistelmäavain 6-napainen satiini 3.2 mm | AC6YTQ 36T917 FM-39.3.2H63.031 "3.2mm€22.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FACOM FM-39.15 jakoavain 12-pisteinen satiini 15mm
€25.41 / yksikkö