Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FACOM FM-31.10X11 avainavain, satiini 10 x 11 mm 6-57 / 64 tuumaa | AC6YVR 36T967

FACOM FM-31.10X11 kiintoavain, satiini 10 x 11 mm 6-57/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6YVR Malli: FM-31.10X11Ristiviite: 36T967

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisavain
Suorittaa loppuunSatiini
Pään kulma0 Tutkinnot
Pään koko10mm x 11mm
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus6 57 / 64 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko10 x 11 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään kulmaKokonaispituusKokoHinta
FACOM FM-22.10X11 avainavain, satiini 10 x 11 mm 3-7 / 8 tuumaa | AC6YVK 36T961 FM-22.10X1115 Tutkinnot3.875 "10 x 11 mm€19.67
FACOM FM-22.12X13 avainavain, satiini 12 x 13 mm 4-5 / 16 tuumaa | AC6YVL 36T962 FM-22.12X1315 Tutkinnot4 5 / 16 "12 x 13 mm€23.45
FACOM FM-22.6X7 avainavain, satiini 6 x 7 mm 3-5 / 16 tuumaa | AC6YVP 36T965 FM-22.6X715 Tutkinnot3 5 / 16 "6 x 7 mm€14.74
FACOM FM-22.8X9-avain Satiini 8 x 9 mm 3-1/2 In | AC6YVQ 36T966 FM-22.8X915 Tutkinnot3.5 "8 x 9 mm€18.66
FACOM FM-31.12X13 avainavain, satiini 12 x 13 mm 8-17 / 64 tuumaa | AC6YVT 36T968 FM-31.12X1315 Tutkinnot8 17 / 64 "12 x 13 mm€24.87
FACOM FM-31.14X15 avainavain, satiini 14 x 15 mm 8-17 / 64 tuumaa | AC6YVU 36T969 FM-31.14X1515 Tutkinnot8 17 / 64 "14 x 15 mm€24.85
FACOM FM-31.16X17 Kiintoavain satiini 16 x 17mm 9-27/32 In | AC6YVV 36T970 FM-31.16X1715 Tutkinnot9 27 / 32 "16 x 17 mm€34.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FACOM FM-31.10X11 kiintoavain, satiini 10 x 11 mm 6-57/64 tuumaa
€23.19 / yksikkö