FACOM FC-2184C.VSE -eristetty työkalusarja 39-osainen AC4ZZG 32H734

FACOM FC-2184C.VSE eristetty työkalusarja 39 osaa

Varastossa
Tuote: AC4ZZG Malli: FC-2184C.VSERistiviite: 32H734

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,737.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty työkalusarja
Maks. Käytä jännitettä1000 VAC
Palojen lukumäärä39
Pihdit mukanaTaivutetut nenäpihdit 7-7 / 8 ", kaapelileikkurit 9", yhdistelmäpihdit 7-1 / 4 ", diagonaalikaapelileikkurit 1-3 / 8", diagonaaliset leikkurit 6-1 / 2 ", 7-1 / 4", Lävistäjät 6-1 / 2 ", päätyleikkurin pihdit 6-1 / 2", litteät nenäpihdit 6-1 / 2 ", puolipyöreät pihdit 7-7 / 8", monikäyttöiset pihdit 7-
suojaaJopa 1000 V: n sähköiskuja vastaan
Ruuvimeisselit mukana(6) uraruuvitaltat: 3.5, 4, 5.5, 6.5, 8, 10 mm, (2) ristipääruuvitaltat: # 1, # 2, (2) PoziDriv (R) -ruuvimeisselit: # 1, # 2
Työkalujen säilytys sisältyyKyllä
Sisältää työkalun säilytystyypintapaus
Avaimet mukana(8) Jakoavaimet: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm, (3) T-kahvan avaimet: 8, 10, 13 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.4875
Laivan korkeus (cm)38.86
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräAvaimet mukanaHinta
FACOM FC-2185C.VSE Eristetty työkalusarja 28-osainen AC4ZZD 32H731 FC-2185C.VSE28Säädettävä jakoavain 10 "€1,544.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FACOM FC-2184C.VSE eristetty työkalusarja 39 osaa
€3,737.88 / yksikkö