FACOM FC-2185C.VSE Eristetty työkalusarja 28-osainen AC4ZZD 32H731

FACOM FC-2185C.VSE eristetty työkalusarja 28 osaa

Varastossa
Tuote: AC4ZZD Malli: FC-2185C.VSERistiviite: 32H731

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,544.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty työkalusarja
Aseman koko1 / 4 "
Maks. Käytä jännitettä1000 VAC
Palojen lukumäärä28
Pihdit mukanaKaapelileikkurit 9 ", yhdistelmäpihdit 7-1 / 4", lävistäjäpihdit 6-1 / 2 ", lävistäjäleikkurit 6-1 / 2", litteät nokkapihdit 6-1 / 2 ", puolipyöripihdit 7-7 / 8 ", Vaijerikuorijat 6-1 / 2"
suojaaJopa 1000 V: n sähköiskuja vastaan
Ruuvimeisselit mukana(4) uraruuvitaltat: 4, 5.5, 6.5, 8 mm, (2) ristipääruuvitaltat: # 1, # 2
Sisältää pistorasiat(5) 1/4" Dr 6 pt. Pistorasiat: 6, 7, 8, 10, 12 mm
Työkalujen säilytys sisältyyKyllä
Sisältää työkalun säilytystyypintapaus
Avaimet mukanaSäädettävä jakoavain 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5175
Laivan korkeus (cm)42.93
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräAvaimet mukanaHinta
FACOM FC-2184C.VSE -eristetty työkalusarja 39-osainen AC4ZZG 32H734 FC-2184C.VSE39(8) Jakoavaimet: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm, (3) T-kahvan avaimet: 8, 10, 13 mm€3,737.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FACOM FC-2185C.VSE eristetty työkalusarja 28 osaa
€1,544.16 / yksikkö