Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN LC-3P puhdistustulppa, maks. Halkaisija 3.10 tuumaa | AH2XVX 30PT22

ZURN LC-3P puhdistuspistoke Max. Halkaisija 3.10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2XVX Malli: LC-3PRistiviite: 30PT22

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistustulppa
NoudattaminenIAPMO-tiedosto 3644 ASME A112.36.2M-91 (R08) CSA B79-08
KäytettäväksiTyhjennä pääsy
MateriaaliMuovi ja kumi
Max. Halkaisija3.1 "
Pienin Dia.3.07 "
Nimellinen Koko3"
TyyppiMekaaninen, puhdistus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0907
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. HalkaisijaNimellinen KokoHinta
ZURN LC-2P puhdistustulppa, maks. Halkaisija 2.07 tuumaa | AH2XVW 30PT21 LC-2P2.07 "2"€17.05
ZURN LC-4P puhdistustulppa, maks. Halkaisija 4.10 tuumaa | AH2XVY 30PT23 LC-4P4.1 "4"€17.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN LC-3P puhdistuspistoke Max. Halkaisija 3.10 tuumaa
€18.32 / yksikkö