Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51580.062.0400 Tappitappi, 5/8 tuuman nimellishalkaisija, 18-8 luokka, 0.625 tuuman tapin halkaisija, 5PK | CG8UDW 41UZ69

FABORY U51580.062.0400 Tappitappi, 5/8 tuuman nimellishalkaisija, 18-8 luokka, 0.625 tuuman tapin halkaisija, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8UDW Malli: U51580.062.0400Ristiviite: 41UZ69 / 175Y15

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€216.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus4
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pituus4 "
Nimellishalkaisija5 / 8 "
Pin Dia.0.625 "
Pin-tyyliKovettumaton maaperä
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8518
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51580.062.0400 Tappitappi, 5/8 tuuman nimellishalkaisija, 18-8 luokka, 0.625 tuuman tapin halkaisija, 5PK
€216.56 /pakkaus