Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51580.037.0075 Dowel Pin, 3/8 Inch Nominal Dia., 18-8 Grade, 0.375 Inch Pin Dia., 50PK | CG8UCQ 41UZ31

FABORY U51580.037.0075 Tappitappi, 3/8 tuuman nimellishalkaisija, 18-8 luokka, 0.375 tuuman tapin halkaisija, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8UCQ Malli: U51580.037.0075Ristiviite: 41UZ31

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3/4
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pituus3 / 4 "
Nimellishalkaisija3 / 8 "
Pin Dia.0.375 "
Pin-tyyliKovettumaton maaperä
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5756
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51580.037.0075 Tappitappi, 3/8 tuuman nimellishalkaisija, 18-8 luokka, 0.375 tuuman tapin halkaisija, 50PK
€88.79 /pakkaus