Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51560.193.0300 kartiotappi, #2 X 3 koko, 18-8 luokka, 10PK | CG8TXB 41LM19

FABORY U51560.193.0300 kartiotappi, koko #2 x 3, luokka 18-8, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8TXB Malli: U51560.193.0300Ristiviite: 41LM19

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Suuri päädia.0.192 - 0.194 "
Pituus3 "
Tapin tyyppiStandardi
Koko# 2 x 3
Pieni päädia.#2
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51560.193.0300 kartiotappi, koko #2 x 3, luokka 18-8, 10PK
€62.45 /pakkaus