Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51560.156.0100 kartiotappi, #0 X 1 koko, 18-8 luokka, 25PK | CG8TWM 41LM06

FABORY U51560.156.0100 kartiotappi, koko #0 x 1, luokka 18-8, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8TWM Malli: U51560.156.0100Ristiviite: 41LM06

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus1
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Suuri päädia.0.155 - 0.157 "
Pituus1 "
Tapin tyyppiStandardi
Koko# 0 x 1
Pieni päädia.#0
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0027
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51560.156.0100 kartiotappi, koko #0 x 1, luokka 18-8, 25PK
€58.10 /pakkaus