Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51560.142.0075 kartiotappi, #2/0 X 3/4 koko, 18-8 luokka, 25PK | CG8TWK 41LM04

FABORY U51560.142.0075 kartiotappi, #2/0 X 3/4 koko, 18-8 luokka, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8TWK Malli: U51560.142.0075Ristiviite: 41LM04

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3/4
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Suuri päädia.0.140 - 0.142 "
Pituus3 / 4 "
Tapin tyyppiStandardi
Koko#2/0 x 3/4
Pieni päädia.# 2 / 0
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0018
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51560.142.0075 kartiotappi, #2/0 X 3/4 koko, 18-8 luokka, 25PK
€50.94 /pakkaus