FABORY U51430.006.0018 Jousitappi, halk. 0.067-0.072 tuumaa Alue, 1/16 tuuman nimellishalkaisija, 420 luokka | CG8TJX 41LX13

FABORY U51430.006.0018 jousitappi, halk. 0.067-0.072 tuumaa Alue, 1/16 tuuman nimellishalkaisija, 420 luokka

Tuote: CG8TJX Malli: U51430.006.0018Ristiviite: 41LX13
€49.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)0.067-0.072 "
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Viisteen halkaisija0.059 "
Viistepituuden viite0.028 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)330 paunaa.
Kiinnittimen pituus3/16
Luokka420
Pituus3 / 16 "
Nimellishalkaisija1 / 16 "
Dia ulkopuolella.1/16
Tapin tyyppicoiled
StandardiASME B18.8.2
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTodellinen Dia. (Min. -Maks.)PerusmateriaaliViisteen halkaisijaViisteen pituus (enint.)Viisteen pituus (min.)Viistepituuden viiteKaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)Kiinnittimen viimeistelyHinta
FABORY U39100.007.0043 jousitappi, halk. 0.083-0.086 tuumaa Alue, 5/64 tuuman nimellishalkaisija, jousiteräslaatu | CG8PPJ 41LN70 U39100.007.00430.083-0.086 "Teräs0.075 "0.032 "0.008 "-800 paunaa.tavallinen€7.10
Tarjouspyyntö
FABORY U39100.007.0150 jousitappi, halk. 0.083-0.086 tuumaa Alue, 5/64 tuuman nimellishalkaisija, jousiteräslaatu | CG8PPY 41LN83 U39100.007.01500.083-0.086 "Teräs0.075 "0.032 "0.008 "-800 paunaa.tavallinen€11.74
Tarjouspyyntö
FABORY U39100.009.0050 jousitappi, halk. 0.099-0.103 tuumaa Alue, 3/32 tuuman nimellishalkaisija, jousiteräslaatu | CG8PQE 41LN89 U39100.009.00500.099-0.103 "Teräs0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 paunaa.tavallinen€7.73
Tarjouspyyntö
FABORY U39100.009.0125 jousitappi, halk. 0.099-0.103 tuumaa Alue, 3/32 tuuman nimellishalkaisija, jousiteräslaatu | CG8PQQ 41LN99 U39100.009.01250.099-0.103 "Teräs0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 paunaa.tavallinen€11.55
Tarjouspyyntö
FABORY U39100.009.0137 Jousitappi, 0.099-0.103 tuumaa halk. Alue, 3/32 tuuman nimellishalkaisija, jousiteräslaatu | CG8PQR 41LP01 U39100.009.01370.099-0.103 "Teräs0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 paunaa.tavallinen€12.91
Tarjouspyyntö
FABORY U39100.009.0150 jousitappi, halk. 0.099-0.103 tuumaa Alue, 3/32 tuuman nimellishalkaisija, jousiteräslaatu | CG8PQT 41LP02 U39100.009.01500.099-0.103 "Teräs0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 paunaa.tavallinen€12.81
Tarjouspyyntö
FABORY U39100.012.0031 jousitappi, halk. 0.131-0.135 tuumaa Alue, 1/8 tuuman nimellishalkaisija, jousiteräslaatu | CG8PQU 41LP03 U39100.012.00310.131-0.135 "Teräs0.122 "0.044 "0.008 "-1,875 paunaa.tavallinen€4.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51430.006.0018 jousitappi, halk. 0.067-0.072 tuumaa Alue, 1/16 tuuman nimellishalkaisija, 420 luokka
€49.43 / yksikkö