FABORY U51091.150.0001 vastamutteri, 1-1/2-6 kierrekoko, 316 luokka | CG8TBM 41VL65

FABORY U51091.150.0001 vastamutteri, 1-1/2-6 kierrekoko, 316

Tuote: CG8TBM Malli: U51091.150.0001Ristiviite: 41VL65
€45.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHillomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 1/2 "-6
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316
Korkeus27 / 32 vuonna
MutteriKuusiomutteri - raskas
StandardiASME B18.2.2
TyyliKuusiomutteri - raskas
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki2 3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51091.150.0001 vastamutteri, 1-1/2-6 kierrekoko, 316
€45.59 / yksikkö