FABORY U51090.056.0001 vastamutteri, 9/16-12 kierrekoko, luokka 316 | CG8TAR 41VL46

FABORY U51090.056.0001 vastamutteri, 9/16-12 kierrekoko, 316

Tuote: CG8TAR Malli: U51090.056.0001Ristiviite: 41VL46
€11.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHillomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko9 / 16 "-12
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316
Korkeus0.301 - 0.324 tuumaa
MutteriHillomutteri
StandardiASME B18.2.2
TyyliHillomutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys0.861 - 0.875 tuumaa
Jakoavaimen koko7 / 8 vuonna

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51090.056.0001 vastamutteri, 9/16-12 kierrekoko, 316
€11.34 / yksikkö