Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39797.075.0375 Clevis Pin, 3 3/4 Inch Length, 3/4 Inch Pin Dia. | CG8RLT 41MD52

FABORY U39797.075.0375 Clevis Pin, 3 3/4 tuuman pituus, 3/4 tuuman tapin halk.

Varastossa
Tuote: CG8RLT Malli: U39797.075.0375Ristiviite: 41MD52 / 178M13

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
PerusmateriaaliIlmainen leikkausteräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3 3 / 4
Suorittaa loppuuntavallinen
Head TypePää
Pituus3 3 / 4
Pin Dia.3 / 4 "
Tapin tyyppiIlman nastaa
StandardiASME B18.8.1
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.248
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39797.075.0375 Clevis Pin, 3 3/4 tuuman pituus, 3/4 tuuman tapin halk.
€8.19 / yksikkö