Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FIRE-DEX 911G733 palokypärä moderni punainen

Varastossa
Tuote: AA6ATR Malli: 911G733Ristiviite: 13P350

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€337.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulikypärä
LeukahihnaKyllä
Väripunainen
Sopii hatun kokoon6-1 / 2 - 9 "
Shell-materiaaliLasikuitu
Koko6 1 / 2 - 8
TyyliModerni
jousitusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.13
Laivan korkeus (cm)41.28
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi6506103075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSopii hatun kokoonKokoTyylijousitusHinta
FIRE-DEX 911H911 Palokypärä Moderni Valkoinen | AA6ATB 13P336 911H911Valkoinen6-1 / 2 - 9 "6 1 / 2 - 8ModerniKyllä€356.82
FIRE-DEX 911H912 palokypärä moderni keltainen AA6ATC 13P337 911H912Keltainen6-1 / 2 - 9 "6 1 / 2 - 8ModerniKyllä€356.82
FIRE-DEX 911H913 palokypärä moderni punainen AA6ATD 13P338 911H913punainen6-1 / 2 - 9 "6 1 / 2 - 8ModerniKyllä€356.82
FIRE-DEX 911H914 Palokypärä Moderni Musta | AA6ATE 13P339 911H914Musta6-1 / 2 - 9 "6 1 / 2 - 8ModerniKyllä€356.82
Kypärä FIRE-DEX 911H731 Moderni valkoinen | AA6ATF 13P340 911H731Valkoinen6-1 / 2 - 9 "6 1 / 2 - 8ModerniKyllä€326.62
Kypärä FIRE-DEX 911H732 Moderni keltainen | AA6ATG 13P341 911H732Keltainen6-1 / 2 - 9 "6 1 / 2 - 8ModerniKyllä€326.62
FIRE-DEX 911H733 Palokypärä Moderni Punainen | AA6ATH 13P342 911H733punainen6-1 / 2 - 9 "6 1 / 2 - 8ModerniKyllä€326.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIRE-DEX 911G733 palokypärä moderni punainen
€337.59 / yksikkö