Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39750.037.0100 Puolipitkä uritettu keskitappi, 3/8 tuuman tapin halk., 10PK | CG8RFW 41VJ33

FABORY U39750.037.0100 Puolipitkä uritettu keskitappi, 3/8 tuuman tapin halkaisija, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8RFW Malli: U39750.037.0100Ristiviite: 41VJ33

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskitappi
PerusmateriaaliIlmainen leikkausteräs
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Suuri päädia.0.375 "
Kokonaispituus1"
Pin Dia.3 / 8 "
Tapin tyyppiTyyppi E
Pieni päädia.0.375 "
StandardiASME B18.8.2
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0153
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39750.037.0100 Puolipitkä uritettu keskitappi, 3/8 tuuman tapin halkaisija, 10PK
€28.31 /pakkaus