Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39750.012.0075 Half Length Grooved Center Pin, 1/8 Inch Pin Dia., 10PK | CG8RFG 41VJ20

FABORY U39750.012.0075 Puolipitkä uritettu keskitappi, 1/8 tuuman tapin halkaisija, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8RFG Malli: U39750.012.0075Ristiviite: 41VJ20
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
€6.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskitappi
PerusmateriaaliIlmainen leikkausteräs
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Suuri päädia.0.125 "
Kokonaispituus3 / 4 "
Pin Dia.1 / 8 "
Tapin tyyppiTyyppi E
Pieni päädia.0.125 "
StandardiASME B18.8.2
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0014
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39750.012.0075 Puolipitkä uritettu keskitappi, 1/8 tuuman tapin halkaisija, 10PK
€6.17 /pakkaus